ITALIANA CORRUGATI - ITGCR20063B4 CAV. DWP TLC B/B ROTOLI 50 MT. DN.63 - CR20063B4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 63 mm
Form - außen und innen gewellt
Innendurchmesser - 50 mm
Packung
50 M
EAN
7449073725459
Artikelnummer
ITGCR20063B4
Herstellernummer
CR20063B4
Hersteller
ITG
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
63 mm
Form:
außen und innen gewellt
Innendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tubo corrugato in HDPE a doppia parete, per telecomunicazioni, di colore blu esternamente e internamente. In rotoli da 50 m, fornito con tirafilo in nylon.


