Startseite

ITALIANA CORRUGATI - ITGCR20125B4 CAV. DWP TLC B/B ROTOLI 50 MT. DN.125 - CR20125B4

KopierenKopieren
ITALIANA CORRUGATI - ITGCR20125B4 CAV. DWP TLC B/B ROTOLI 50 MT. DN.125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - biegsam

  • Außendurchmesser - 125 mm

  • Form - außen und innen gewellt

  • Innendurchmesser - 105 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7449074006922

Artikelnummer

ITGCR20125B4

Herstellernummer

CR20125B4

Hersteller

ITG

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

biegsam

Außendurchmesser:

125 mm

Form:

außen und innen gewellt

Innendurchmesser:

105 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Tubo corrugato in HDPE a doppia parete, per telecomunicazioni, di colore blu esternamente e internamente. In rotoli da 50 m, fornito con tirafilo in nylon.