Startseite

ITALIANA CORRUGATI - ITGXPSIM52OA POZZETTO 20X20X20 COMPLETI DI COPERCHIO - XPSIM52OA

KopierenKopieren
ITALIANA CORRUGATI - ITGXPSIM52OA POZZETTO 20X20X20 COMPLETI DI COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 200 mm

  • Gesamthöhe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074006250

Artikelnummer

ITGXPSIM52OA

Herstellernummer

XPSIM52OA

Hersteller

ITG

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

200 mm

Gesamthöhe:

200 mm

Pozzetto 20x20 completo di coperchio, in polipropilene