ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00063CC02 TRASF MONO SIC. F 0-24V 63VA - CFM00063CC02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 63 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
7449070899535
Artikelnummer
IT9CFM00063CC02
Herstellernummer
CFM00063CC02
Hersteller
IT9
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP00
Primärspannung 2:
0...400 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
76 mm
Tiefe:
93 mm
Höhe:
80 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


