Startseite

ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00100CC02-I TRASF MONO SIC. F 0-24V 100VA - CFM00100CC02-I

KopierenKopieren
ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00100CC02-I TRASF MONO SIC. F 0-24V 100VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 100 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070899610

Artikelnummer

IT9CFM00100CC02-I

Herstellernummer

CFM00100CC02-I

Hersteller

IT9

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Schutzart (IP):

IP00

Primärspannung 2:

0...400 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

85 mm

Tiefe:

95 mm

Höhe:

83 mm

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Trasformatori Monofase di Sicurezza in Classe F Uscita Diretta. Trasformatori standard di Sicurezza adatti a circuiti dove è richiesta la separazione galvanica. Adatti ad un utilizzo di carattere generale con la particolarità di fornire piena potenza sulcircuito secondario. Norme: EN 61558-2-6; CEI 96/7. Protezione dai contatti diretti e indiretti: Classe 1. Servizio: Continuo. Grado di protezione: IP 00. Grado di protezione morsetti: IP 20. Max. temp. Ambiente: +40°C. Classe termica: F - 155°C. Frequenza: 50/60 Hz