Startseite

ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00100CC15-I TRASF MONO ISOL. F 115-0-115V 100VA - CFM00100CC15-I

KopierenKopieren
ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00100CC15-I TRASF MONO ISOL. F 115-0-115V 100VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...115 V

  • Bemessungsscheinleistung - 100 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873130987

Artikelnummer

IT9CFM00100CC15-I

Herstellernummer

CFM00100CC15-I

Hersteller

IT9

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

85 mm

Tiefe:

95 mm

Höhe:

83 mm

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Trasformatori Monofase di Isolamento in Classe F. I trasformatori di Isolamento sono caratterizzati da avvolgimenti separati elettricamente tramite un doppio strato di isolanti formato da carte e nastri rinforzati al fine di evitare possibili rischi di contatto con parti in tensione o con la massa in caso guasto dell’isolamento principale sono destinati ad un uso generale. Norme: EN 61558-2-4; CEI 96/7. Protezione dai contatti diretti e indiretti: Classe 1. Servizio: Continuo. Grado di protezione: IP 00.Grado di protezione morsetti: IP 20. Max. temp. Ambiente: +40°C. Classe termica: F - 155°C. Frequenza: 50/60 Hz