ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00200CC09-I TRASF MONO ISOL. F 55-0-55V 200VA - CFM00200CC09-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...55 V
Bemessungsscheinleistung - 200 VA
Schutzart (IP) - IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8024873143932
Artikelnummer
IT9CFM00200CC09-I
Herstellernummer
CFM00200CC09-I
Hersteller
IT9
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...55 V
Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...110 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
98 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
95 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


