ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM002K0CC15 Trasf mono isol. F 115-0-115V 2000VA - CFM002K0CC15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Bemessungsscheinleistung - 2000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077125910
Artikelnummer
IT9CFM002K0CC15
Herstellernummer
CFM002K0CC15
Hersteller
IT9
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Bemessungsscheinleistung:
2000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
195 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
178 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


