ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00400CC15-I TRASF MONO ISOL. F 115-0-115V 400VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Bemessungsscheinleistung - 400 VA
Schutzart (IP) - IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8024873131038
Artikelnummer
IT9CFM00400CC15-I
Herstellernummer
CFM00400CC15-I
Hersteller
IT9
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
122 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
110 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F