ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00500CC02-I TRASF MONO SIC. F 0-24V 500VA - CFM00500CC02-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 500 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
7449074954865
Artikelnummer
IT9CFM00500CC02-I
Herstellernummer
CFM00500CC02-I
Hersteller
IT9
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Schutzart (IP):
IP00
Primärspannung 2:
0...400 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
122 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
110 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


