ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00630CC08 Trasf mono sic. F 24-0-24V 630VA - CFM00630CC08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 630 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
7449076078637
Artikelnummer
IT9CFM00630CC08
Herstellernummer
CFM00630CC08
Hersteller
IT9
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Schutzart (IP):
IP00
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
153 mm
Tiefe:
128 mm
Höhe:
137 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


