ITALWEBER SPA - ITW0100200 FUS 5X20F STD 200MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.2 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8024873053347
Artikelnummer
ITW0100200
Herstellernummer
0100200
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Fusibili in vetro della serie 5x20F, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.


