Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0106125 FUS 5X20HF 125MA 250V - 0106125

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0106125 FUS 5X20HF 125MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.125 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873021865

Artikelnummer

ITW0106125

Herstellernummer

0106125

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.125 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva F rapida