ITALWEBER SPA - ITW0106500 FUS 5X20HF 500MA 250V - 0106500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873021926
Artikelnummer
ITW0106500
Herstellernummer
0106500
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva F rapida


