Startseite

ITALWEBER SPA - ITW01068 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ - 01068

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW01068 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...5 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

  • Breite der Klemme - 23.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4021267010683

Artikelnummer

ITW01068

Herstellernummer

01068

Hersteller

ITW

Sammelschienendicke:

5...5 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

120 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

23.5 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01068 - MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ