ITALWEBER SPA - ITW0107400 FUS 5X20HF 4A 250V - 0107400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873022015
Artikelnummer
ITW0107400
Herstellernummer
0107400
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva F rapida


