Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0107630 FUS 5X20HF 6,3A 250V - 0107630

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0107630 FUS 5X20HF 6,3A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873022039

Artikelnummer

ITW0107630

Herstellernummer

0107630

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva F rapida