Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0111601 FUS 5X20T STD 1,6A 250V - 0111601

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0111601 FUS 5X20T STD 1,6A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 1.6 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873053743

Artikelnummer

ITW0111601

Herstellernummer

0111601

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

1.6 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Fusibili in vetro della serie 5x20T, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Timedelay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.