ITALWEBER SPA - ITW0120125 FUS 5X20HT 125MA 250V - 0120125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.125 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873022527
Artikelnummer
ITW0120125
Herstellernummer
0120125
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.125 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva T ritardata


