Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0120160 FUS 5X20HT 160MA 250V - 0120160

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0120160 FUS 5X20HT 160MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.16 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873022534

Artikelnummer

ITW0120160

Herstellernummer

0120160

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva T ritardata