ITALWEBER SPA - ITW0120250 FUS 5X20HT 250MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.25 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873022558
Artikelnummer
ITW0120250
Herstellernummer
0120250
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva T ritardata


