ITALWEBER SPA - ITW0120500 FUS 5X20HT 500MA 250V - 0120500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873022589
Artikelnummer
ITW0120500
Herstellernummer
0120500
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva T ritardata


