ITALWEBER SPA - ITW0121250 FUS 5X20HT 2,5A 250V - 0121250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 2.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873022657
Artikelnummer
ITW0121250
Herstellernummer
0121250
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
2.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva T ritardata


