Startseite

ITALWEBER SPA - ITW01287 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 70MMQ - 01287

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW01287 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 70MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...5 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 400 A

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4021267012878

Artikelnummer

ITW01287

Herstellernummer

01287

Hersteller

ITW

Sammelschienendicke:

5...5 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

70 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

400 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

14 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01287 - MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 70MMQ