Startseite

ITALWEBER SPA - ITW01290 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 35MMQ - 01290

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW01290 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 35MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 5...40 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 270 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4021267012908

Artikelnummer

ITW01290

Herstellernummer

01290

Hersteller

ITW

Sammelschienendicke:

5...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

5...40 mm

Max. Leiterquerschnitt:

35 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

270 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

10.5 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01290 - MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 35MMQ