Startseite

ITALWEBER SPA - ITW01319 MORSETTO BARRA-BARRA FLEX. 30X20 - 01319

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW01319 MORSETTO BARRA-BARRA FLEX. 30X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...10 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Sammelschienenbreite - 10...30 mm

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - nein

  • Geeignet für Sektorleiteranschluss - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

4021267013196

Artikelnummer

ITW01319

Herstellernummer

01319

Hersteller

ITW

Sammelschienendicke:

5...10 mm

Geeignet für:

sonstige

Sammelschienenbreite:

10...30 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetti per connessione barre piene / barre flessibili. Dimensioni barre (mm) 30 x 20.