Startseite

ITALWEBER SPA - ITW01489 SUPPORTO PE/N 1P BUS-BAR 60MM - 01489

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW01489 SUPPORTO PE/N 1P BUS-BAR 60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4021267014896

Artikelnummer

ITW01489

Herstellernummer

01489

Hersteller

ITW

Polzahl:

1

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Supporto per barre PE/N. Possono essere montati singolarmente o agganciati al portabarre codice IW 01500. Sono incluse le targhette PE e N.Larghezza barre (mm) 12, 15, 20, 25, 30.