Startseite

ITALWEBER SPA - ITW01495 SUPPORTO UNIV.3P BUS-BAR 60MM INT. - 01495

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW01495 SUPPORTO UNIV.3P BUS-BAR 60MM INT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4021267014957

Artikelnummer

ITW01495

Herstellernummer

01495

Hersteller

ITW

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Portasbarre per sbarre di distribuzione tipo/modello ITW01495 - SUPPORTO UNIV.3P BUS-BAR 60MM INT.