ITALWEBER SPA - ITW01760 MORSETTO CAVO-BARRA 5/10MM 300MMQ - 01760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Breite der Klemme - 38 mm
Packung
3 ST
EAN
4021267017606
Artikelnummer
ITW01760
Herstellernummer
01760
Hersteller
ITW
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Breite der Klemme:
38 mm
Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01760 - MORSETTO CAVO-BARRA 5 10MM 300MMQ


