Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0300050 FUS 6,3X32F STD 50MA 250V - 0300050

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0300050 FUS 6,3X32F STD 50MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.05 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873013839

Artikelnummer

ITW0300050

Herstellernummer

0300050

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.05 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0300050 - FUS 6 3X32F STD 50MA 250V