ITALWEBER SPA - ITW0300080 FUS 6,3X32F STD 80MA 250V - 0300080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.08 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873013853
Artikelnummer
ITW0300080
Herstellernummer
0300080
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.08 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 80mA - Tensione = 250V


