Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0300125 FUS 6,3X32F STD 125MA 250V - 0300125

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0300125 FUS 6,3X32F STD 125MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.125 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873013877

Artikelnummer

ITW0300125

Herstellernummer

0300125

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.125 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Fusibili in vetro 6,3x32 F rapidi. I fusibili in vetro della serie 6,3x32F sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.