Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0300250 FUS 6,3X32F STD 250MA 250V - 0300250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0300250 FUS 6,3X32F STD 250MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.25 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873013907

Artikelnummer

ITW0300250

Herstellernummer

0300250

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.25 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 250mA - Tensione = 250V