Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0300800 FUS 6,3X32F STD 800MA 250V - 0300800

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0300800 FUS 6,3X32F STD 800MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.8 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873013952

Artikelnummer

ITW0300800

Herstellernummer

0300800

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.8 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 6,3X32 F rapidi