ITALWEBER SPA - ITW0301251 FUS 6,3X32F STD 1,25A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 1.25 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873013976
Artikelnummer
ITW0301251
Herstellernummer
0301251
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
1.25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 1,25A - Tensione = 250V