ITALWEBER SPA - ITW0302502 FUS 6,3X32F STD 2,5A 250V - 0302502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 2.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8024873014003
Artikelnummer
ITW0302502
Herstellernummer
0302502
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
2.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 6,3X32 F rapidi