ITALWEBER SPA - ITW0305025 FUS 6,3X32F STD 25A 250V - 0305025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873014102
Artikelnummer
ITW0305025
Herstellernummer
0305025
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
FUS 6,3X32F STD 25A 250V


