Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0307189 FUS 6,3X32HF 160MA 500V - 0307189

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0307189 FUS 6,3X32HF 160MA 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873238560

Artikelnummer

ITW0307189

Herstellernummer

0307189

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Fusibili in steatite 6,3x32 HF 0.16A 500V rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzata intubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.