ITALWEBER SPA - ITW0307194 FUS 6,3X32HF 500MA 500V - 0307194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873023609
Artikelnummer
ITW0307194
Herstellernummer
0307194
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 500mA - Tensione = 500V