ITALWEBER SPA - ITW0307201 FUS 6,3X32HF 2,5A 500V - 0307201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 2.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873023678
Artikelnummer
ITW0307201
Herstellernummer
0307201
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
2.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibili in steatite 6,3x32 HF 2.5A 500V rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.


