ITALWEBER SPA - ITW0307204 FUS 6,3X32HF 5A 500V - 0307204
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873023708
Artikelnummer
ITW0307204
Herstellernummer
0307204
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibili in steatite 6,3x32 HF rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).