Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0307206 FUS 6,3X32HF 8A 500V - 0307206

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0307206 FUS 6,3X32HF 8A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873023722

Artikelnummer

ITW0307206

Herstellernummer

0307206

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Fusibili in steatite 6,3x32 HF rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).