Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0307209 FUS 6,3X32HF 16A 500V - 0307209

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0307209 FUS 6,3X32HF 16A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873023753

Artikelnummer

ITW0307209

Herstellernummer

0307209

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 16A - Tensione = 500V