Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0307211 FUS 6,3X32HF 25A 440V - 0307211

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0307211 FUS 6,3X32HF 25A 440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 440 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873023777

Artikelnummer

ITW0307211

Herstellernummer

0307211

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

440 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Fusibili in steatite 6,3x32 HF rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).