ITALWEBER SPA - ITW0308188 FUS 6,3X32HT 125MA 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.125 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873076797
Artikelnummer
ITW0308188
Herstellernummer
0308188
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.125 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibili in steatite 6,3x32 HT 125mA 500V ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzatain tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.