ITALWEBER SPA - ITW0308190 FUS 6,3X32HT 200MA 500V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.2 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873076810
Artikelnummer
ITW0308190
Herstellernummer
0308190
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.2 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibili in steatite 6,3x32 HF ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).


