ITALWEBER SPA - ITW0308192 FUS 6,3X32HT 315MA 500V - 0308192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.315 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873076834
Artikelnummer
ITW0308192
Herstellernummer
0308192
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.315 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 315mA - Tensione = 500V