Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0308207 FUS 6,3X32HT 10A 500V - 0308207

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0308207 FUS 6,3X32HT 10A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873024309

Artikelnummer

ITW0308207

Herstellernummer

0308207

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Keramiksicherung

Fusibili in steatite 6,3x32 HF ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).