Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0308208 FUS 6,3X32HT 12,5A 500V - 0308208

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0308208 FUS 6,3X32HT 12,5A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 12.5 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873024316

Artikelnummer

ITW0308208

Herstellernummer

0308208

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

12.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Keramiksicherung

Fusibili in steatite 6,3x32 HT 12.5A 500V ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzatain tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.