ITALWEBER SPA - ITW0308211 FUS 6,3X32HT 25A 440V - 0308211
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 440 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873024347
Artikelnummer
ITW0308211
Herstellernummer
0308211
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
440 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibili in steatite 6,3x32 HF ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).


